Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зажим заземлення 300 А
Фото - 2 - Зажим заземлення 300 А
Фото - 1 - Зажим заземлення 300 А
Фото - 2 - Зажим заземлення 300 А

Зажим заземлення 300 А (0984001300)

Зажим заземлення 300 А
Номер товару 0984001300
Немає в наявності
Ціна:
192.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S

  • Хороша зносостійкість;
  • Його можна використовувати довгий час;
  • Хороша провідність;
  • Простота складання та експлуатації;
  • Ідеальна заміна ручного зварювання зі стабільною продуктивністю з високою надійністю.
Довжина 200 мм
Вага виробу (1 шт.) 231 г
Сила струму, макс. 300 A

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S

  • Хороша зносостійкість;
  • Його можна використовувати довгий час;
  • Хороша провідність;
  • Простота складання та експлуатації;
  • Ідеальна заміна ручного зварювання зі стабільною продуктивністю з високою надійністю.
Характеристики arrow_down
Довжина 200 мм
Вага виробу (1 шт.) 231 г
Сила струму, макс. 300 A
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.39 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
6523.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
154.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1214.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити