Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM
Фото - 1 - Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM
Фото - 2 - Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM
Фото - 1 - Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM
Фото - 2 - Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM

Захват цанговий WURTH гнучкий 500MM (07153580)

Захоплення цангове WURTH гнучке 500MM -арт. 07153580
Номер товару 07153580
В наявності
Ціна:
1357.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам захоплення цанговий WURTH гнучкий довжиною 500 мм від Wurth - надійний інструмент для роботи у важкодоступних місцях та при виконанні різних монтажних та ремонтних робіт.

 Цей гнучкий захоплення цанговий має міцний і гнучкий вал, який забезпечує максимальну маневреність і зручність під час роботи. Він ідеально підходить для захоплення та утримання різних деталей, кабелів, проводів, труб та інших об'єктів у важкодоступних місцях.

 Застосування захоплення цангового WURTH гнучкого 500 мм різноманітно: він може використовуватися в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві, ремонті побутової техніки та багатьох інших областях. Він забезпечує надійне зчеплення з об'єктом і дозволяє утримувати його у потрібному положенні під час виконання робіт.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та міцним матеріалам, захоплення цангове WURTH гнучкий 500 мм забезпечує довговічність та надійність під час використання. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та забезпечує точне та зручне виконання робіт.

 Виберіть гнучкий захоплення цанговий WURTH довжиною 500 мм і забезпечте собі зручність та ефективність під час виконання монтажних та ремонтних робіт у важкодоступних місцях!

З гнучким валом; зберігає задану форму
Розмір захвату, макс. 22 мм
Довжина 500 мм
Область застосування Підходить для захоплення немагнітних деталей, наприклад, електронних компонентів в важкодоступних місцях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам захоплення цанговий WURTH гнучкий довжиною 500 мм від Wurth - надійний інструмент для роботи у важкодоступних місцях та при виконанні різних монтажних та ремонтних робіт.

 Цей гнучкий захоплення цанговий має міцний і гнучкий вал, який забезпечує максимальну маневреність і зручність під час роботи. Він ідеально підходить для захоплення та утримання різних деталей, кабелів, проводів, труб та інших об'єктів у важкодоступних місцях.

 Застосування захоплення цангового WURTH гнучкого 500 мм різноманітно: він може використовуватися в автомобільному ремонті, електромонтажних роботах, будівництві, ремонті побутової техніки та багатьох інших областях. Він забезпечує надійне зчеплення з об'єктом і дозволяє утримувати його у потрібному положенні під час виконання робіт.

 Завдяки своїй гнучкій конструкції та міцним матеріалам, захоплення цангове WURTH гнучкий 500 мм забезпечує довговічність та надійність під час використання. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та забезпечує точне та зручне виконання робіт.

 Виберіть гнучкий захоплення цанговий WURTH довжиною 500 мм і забезпечте собі зручність та ефективність під час виконання монтажних та ремонтних робіт у важкодоступних місцях!

З гнучким валом; зберігає задану форму
Характеристики arrow_down
Розмір захвату, макс. 22 мм
Довжина 500 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для захоплення немагнітних деталей, наприклад, електронних компонентів в важкодоступних місцях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
174 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити