Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плівка захисна на кермо з ручкою, 150м х 125 мм
Фото - 1 - Плівка захисна на кермо з ручкою, 150м х 125 мм
Фото - 1 - Плівка захисна на кермо з ручкою, 150м х 125 мм

Плівка захисна на кермо з ручкою, 150м х 125 мм (0899500025-1)

Захисне покриття для керма з ручкою, стретч, 150 m, 125 mm -арт. 0899500025-1
Номер товару 0899500025-1
В наявності
Ціна:
298.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З червоною рукояткою, що замінюється.
  • Одного рулону вистачає прибл. на 215 кермових коліс
  • Суцільна плівка підходить для всіх типів кермових коліс.
  • Матеріал: Клейка поліетиленова плівка, прозора
  • Товщина матеріалу: 14 мкм
  • Розміри: 150 м, 125 мм (Д х Ш)
Ширина 125 мм
Товщина матеріалу 14 мкм
Довжина 150 м
Матеріал Поліетиленова плівка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З червоною рукояткою, що замінюється.
  • Одного рулону вистачає прибл. на 215 кермових коліс
  • Суцільна плівка підходить для всіх типів кермових коліс.
  • Матеріал: Клейка поліетиленова плівка, прозора
  • Товщина матеріалу: 14 мкм
  • Розміри: 150 м, 125 мм (Д х Ш)
Характеристики arrow_down
Ширина 125 мм
Товщина матеріалу 14 мкм
Довжина 150 м
Матеріал Поліетиленова плівка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 800 шт
Передзамовлення
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
924 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити