Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml
Фото - 2 - Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml
Фото - 2 - Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml

Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, 5000 ml (0890700004)

Засіб для видалення поверхневої іржі PERFECT, некислотний, 5 л -арт. 0890700004
Номер товару 0890700004
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Некислотний засіб PERFECT видаляє поверхневу іржу, гальмівний пил і сліди корозії

  • Не містить кислот і має нейтральний рівень pH
  • Підходить для очищення пофарбованих поверхонь від поверхневої іржі та промислових забруднень
  • Безпечний для матеріалів, чутливих до дії кислот
  • Зміна кольору на фіолетовий під час реакції дає змогу контролювати процес розчинення забруднень
  • Делікатно очищає поверхню без агресивного впливу
Час нанесення, мін. 2 хв
Час впливу, макс. 2 хв
Вміст 5 л
Значення pH 7.5
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Густина за умови за 20 °C
Значення pH, умови за 20 °C
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Термін придатності з дати виробництва 5 років
Густина 1,115 г/см³

Застосування

Призначений для видалення поверхневої іржі, гальмівного пилу та іржавих плям із пофарбованих поверхонь. Підходить для використання на матеріалах, чутливих до кислотних очищувачів.

Інструкція

Рівномірно розпилити нерозбавлений засіб на поверхню, що підлягає очищенню. Залежно від ступеня забруднення залишити на 3–5 хвилин. Процес дії супроводжується зміною кольору на фіолетовий. Після цього ретельно змити чистою водою або виконати миття автомобіля. У разі стійких забруднень повторити обробку та за потреби використати губку.

Примітка

Не наносити на гарячі поверхні та не допускати висихання засобу. Захищати від замерзання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Некислотний засіб PERFECT видаляє поверхневу іржу, гальмівний пил і сліди корозії

  • Не містить кислот і має нейтральний рівень pH
  • Підходить для очищення пофарбованих поверхонь від поверхневої іржі та промислових забруднень
  • Безпечний для матеріалів, чутливих до дії кислот
  • Зміна кольору на фіолетовий під час реакції дає змогу контролювати процес розчинення забруднень
  • Делікатно очищає поверхню без агресивного впливу
Характеристики arrow_down
Час нанесення, мін. 2 хв
Час впливу, макс. 2 хв
Вміст 5 л
Значення pH 7.5
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Густина за умови за 20 °C
Значення pH, умови за 20 °C
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Термін придатності з дати виробництва 5 років
Густина 1,115 г/см³
Застосування arrow_down

Застосування

Призначений для видалення поверхневої іржі, гальмівного пилу та іржавих плям із пофарбованих поверхонь. Підходить для використання на матеріалах, чутливих до кислотних очищувачів.

Інструкція

Рівномірно розпилити нерозбавлений засіб на поверхню, що підлягає очищенню. Залежно від ступеня забруднення залишити на 3–5 хвилин. Процес дії супроводжується зміною кольору на фіолетовий. Після цього ретельно змити чистою водою або виконати миття автомобіля. У разі стійких забруднень повторити обробку та за потреби використати губку.

Примітка

Не наносити на гарячі поверхні та не допускати висихання засобу. Захищати від замерзання.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт