Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для догляду за шкірою, 500 ml
Фото - 1 - Засіб для догляду за шкірою, 500 ml
Фото - 1 - Засіб для догляду за шкірою, 500 ml

Засіб для догляду за шкірою, 500 ml (0893012901)

6 відгуків Написати відгук
Засіб для догляду за шкірою, без розчинників, 500 мл
Номер товару 0893012901
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дбайливо очищає і забезпечує довготривалий захист шкіряних виробів. Спеціальна емульсія з добірних восків і силіконів для всіх видів гладкої шкіри, таких як пофарбована шкіра, металік, шкіра рептилій, матова, зерниста шкіра тощо. Доглядає за шкірою і забезпечує приємний блиск, поліпшує зовнішній вигляд шкіри.
Густина / умови 0,997 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Колір Бежевий
Хімічна основа Воскова емульсія на водній основі
Запах/аромат Квітковий
Не містить AOX Ні
Не містить силікону Ні
Розкладається біологічно Так
Сфера застосування:
Гладкі типи шкіри, такі, як шкіряні елементи транспортних засобів, взуття, одягу, сумок, меблів і ін.
Інструкції
Нанесіть тонкий шар і залиште для висихання протягом не менше 20 хвилин, потім відполіруйте м'якою щіткою або серветкою.
Виталий 24.07.2021

Можно ли использовать для ухода за эко-кожей?

Адміністратор

Доброго дня. Дякуємо за звернення. Так, даний засіб можна використовувати для догляду за еко-шкірою.

Вадим 03.12.2021

Не зовсім зрозуміло, який ефект? Це для очищення, чи для пом'якшення тощо?

Адміністратор

Вітаємо. Даний засіб відрізняється глибоким проникненням і дбайливим очищенням шкіри, тобто підходить для очищення від не сильних забруднень. Засіб складається з комбінації високоякісних восків і силіконів, абсолютно сумісний з усіма типами шкіри і забезпечує її гарний зовнішній вигляд і довготривалий захист від негативного впливу.

Микола 05.11.2022

придбав даний засіб для догляду за шкірою. в мене запитання, при якій температурі можна його зберігати?? (чи зимою може він знаходитись в автомобілі на вулиці)

Адміністратор

Доброго дня, бажано зберігати при кімнатній температурі.

Остап 12.07.2023

Який PH , це для перфорованої білої шкіри авто

Влад 24.08.2023

Супер засіб, всю шкіру вичестив, и в авто и на щкіряному дивані в вітальні. рекомендую!!

Віктор Левандовський 13.08.2024

Добрий день Не смердить, гарний ефект без зайвого блеску. Взагалі, всі засоби для авто дуже якісні. В мене вся "хімія" для авто (зараз з 10 найменувань) Wurth. Якість-ціна на найвищому рівні. Wurth, дякую! P.S. Нажаль не все потрібне є у наявності. Зачекаю...

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дбайливо очищає і забезпечує довготривалий захист шкіряних виробів. Спеціальна емульсія з добірних восків і силіконів для всіх видів гладкої шкіри, таких як пофарбована шкіра, металік, шкіра рептилій, матова, зерниста шкіра тощо. Доглядає за шкірою і забезпечує приємний блиск, поліпшує зовнішній вигляд шкіри.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,997 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Колір Бежевий
Хімічна основа Воскова емульсія на водній основі
Запах/аромат Квітковий
Не містить AOX Ні
Не містить силікону Ні
Розкладається біологічно Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Гладкі типи шкіри, такі, як шкіряні елементи транспортних засобів, взуття, одягу, сумок, меблів і ін.
Інструкції
Нанесіть тонкий шар і залиште для висихання протягом не менше 20 хвилин, потім відполіруйте м'якою щіткою або серветкою.
Відгуків (6) arrow_down
Виталий 24.07.2021

Можно ли использовать для ухода за эко-кожей?

Адміністратор

Доброго дня. Дякуємо за звернення. Так, даний засіб можна використовувати для догляду за еко-шкірою.

Вадим 03.12.2021

Не зовсім зрозуміло, який ефект? Це для очищення, чи для пом'якшення тощо?

Адміністратор

Вітаємо. Даний засіб відрізняється глибоким проникненням і дбайливим очищенням шкіри, тобто підходить для очищення від не сильних забруднень. Засіб складається з комбінації високоякісних восків і силіконів, абсолютно сумісний з усіма типами шкіри і забезпечує її гарний зовнішній вигляд і довготривалий захист від негативного впливу.

Микола 05.11.2022

придбав даний засіб для догляду за шкірою. в мене запитання, при якій температурі можна його зберігати?? (чи зимою може він знаходитись в автомобілі на вулиці)

Адміністратор

Доброго дня, бажано зберігати при кімнатній температурі.

Остап 12.07.2023

Який PH , це для перфорованої білої шкіри авто

Влад 24.08.2023

Супер засіб, всю шкіру вичестив, и в авто и на щкіряному дивані в вітальні. рекомендую!!

Віктор Левандовський 13.08.2024

Добрий день Не смердить, гарний ефект без зайвого блеску. Взагалі, всі засоби для авто дуже якісні. В мене вся "хімія" для авто (зараз з 10 найменувань) Wurth. Якість-ціна на найвищому рівні. Wurth, дякую! P.S. Нажаль не все потрібне є у наявності. Зачекаю...

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2003.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2968.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
145.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3369.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
182.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
1284.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
2820 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити