Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка різьбова 4x5.2mm
Фото - 1 - Заклепка різьбова 4x5.2mm
Знижка -13.2 %
Фото - 1 - Заклепка різьбова 4x5.2mm

Заклепка різьбова 4x5.2mm (0933054021)

Заклепка різьбова NZG-4x5.2 мм арт. 0933054021
Номер товару 0933054021
В наявності
Ціна:
6.36 грн/шт
-13.2 %
5.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 0 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
162 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
334.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити