Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13
Фото - 1 - Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13
Фото - 2 - Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13
Фото - 1 - Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13
Фото - 2 - Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13

Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS13 (07141305)

Головка торцева ударна, 1/2 дюйма, метрична, шестигранна, WS13 -арт. 071413 05
Номер товару 07141305
В наявності
Ціна:
162 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ударна торцева головка з внутрішнім шестигранним профілем для роботи з пневматичними та електричними гайковертами

Коротка ударна головка з посадковим квадратом 1/2" для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань.

Універсальне застосування

Підходить для використання з більшістю пневматичних і електричних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Кована конструкція для високих навантажень
  • Призначена для ударного інструменту
  • Стійка до інтенсивної експлуатації

Стандартне приєднання

Посадковий квадрат 1/2" відповідно до DIN 3121.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття (burnished) сприяє захисту від корозії та знижує відблиски під час роботи.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 21 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 25 мм
Довжина (l1) 38 мм
Глибина торцевого ключа (t) 6 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Воронений
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ударна торцева головка з внутрішнім шестигранним профілем для роботи з пневматичними та електричними гайковертами

Коротка ударна головка з посадковим квадратом 1/2" для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань.

Універсальне застосування

Підходить для використання з більшістю пневматичних і електричних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Кована конструкція для високих навантажень
  • Призначена для ударного інструменту
  • Стійка до інтенсивної експлуатації

Стандартне приєднання

Посадковий квадрат 1/2" відповідно до DIN 3121.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття (burnished) сприяє захисту від корозії та знижує відблиски під час роботи.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 21 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 25 мм
Довжина (l1) 38 мм
Глибина торцевого ключа (t) 6 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Воронений
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
334.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити