Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS24
Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS24 (07141311)
Ударна торцева головка з внутрішнім шестигранним профілем для роботи з пневматичними та електричними гайковертами
Коротка ударна головка з посадковим квадратом 1/2" для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань.
Універсальне застосування
Підходить для використання з більшістю пневматичних і електричних гайковертів.
Міцна конструкція
- Кована конструкція для високих навантажень
- Призначена для ударного інструменту
- Стійка до інтенсивної експлуатації
Стандартне приєднання
Посадковий квадрат 1/2" відповідно до DIN 3121.
Зносостійка поверхня
Оксидоване покриття (burnished) сприяє захисту від корозії та знижує відблиски під час роботи.
| Привід | 1/2 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 30 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 34 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Покриття | Воронений |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Ударна торцева головка з внутрішнім шестигранним профілем для роботи з пневматичними та електричними гайковертами
Коротка ударна головка з посадковим квадратом 1/2" для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань.
Універсальне застосування
Підходить для використання з більшістю пневматичних і електричних гайковертів.
Міцна конструкція
- Кована конструкція для високих навантажень
- Призначена для ударного інструменту
- Стійка до інтенсивної експлуатації
Стандартне приєднання
Посадковий квадрат 1/2" відповідно до DIN 3121.
Зносостійка поверхня
Оксидоване покриття (burnished) сприяє захисту від корозії та знижує відблиски під час роботи.
| Привід | 1/2 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 30 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 34 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Покриття | Воронений |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Матеріал | Сталь |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Головка торцева ударна, коротка, 1/2IN, HEX, WS10
Немає відгуків про цей товар.