Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 1 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 2 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 3 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 4 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 5 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 1 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 2 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 3 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 4 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Фото - 5 - Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm

Хомут універсальний для пильника, W4.6, L201, 12.7-51 mm (0820652)

Кабельна стяжка, нержавіюча сталь, AISI 304, W4.6, L201, 12.7-51 mm
Номер товару 0820652
В наявності
Ціна:
14.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стяжка кабельна KBL INOX з нержавіючої сталі AISI 304 V2A із кульковим замком

Підходить для застосувань, де використання пластикових стяжок обмежене через високі температури навколишнього середовища або вплив агресивних речовин.

Швидке та просте встановлення

Призначена для швидкого та плавного кріплення кабелів, кабельних джгутів, шлангів та інших елементів. Самофіксувальна головка скорочує час монтажу.

Міцний матеріал

  • Виготовлена зі 100% високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 V2A
  • Стійка до корозії
  • Стійка до високих температур
  • Стійка до ультрафіолетового випромінювання
  • Стійка до впливу різних хімічних речовин

Бережне кріплення

Гладка конструкція замка без зубців запобігає пошкодженню ізоляції кабелів.

Для складних умов експлуатації

Висока корозійна та атмосферостійкість робить стяжку придатною для використання за екстремальних температур і в агресивних середовищах.

Товщина 0,25 мм
Діаметр стягування, мін./макс. 12,7-51 мм
Довжина 201 мм
Ширина 4,6 мм
Сила розтягування, мін. 890 Н
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Термостійкість, мін./макс. від -60 до 538 °C

Застосування

Підходить для використання в транспортній галузі, гірничодобувній та хімічній промисловості, електротехнічних і будівельних роботах, автомобілебудуванні, автомобільних і сервісних майстернях, а також під час виконання робіт з технічного обслуговування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стяжка кабельна KBL INOX з нержавіючої сталі AISI 304 V2A із кульковим замком

Підходить для застосувань, де використання пластикових стяжок обмежене через високі температури навколишнього середовища або вплив агресивних речовин.

Швидке та просте встановлення

Призначена для швидкого та плавного кріплення кабелів, кабельних джгутів, шлангів та інших елементів. Самофіксувальна головка скорочує час монтажу.

Міцний матеріал

  • Виготовлена зі 100% високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 V2A
  • Стійка до корозії
  • Стійка до високих температур
  • Стійка до ультрафіолетового випромінювання
  • Стійка до впливу різних хімічних речовин

Бережне кріплення

Гладка конструкція замка без зубців запобігає пошкодженню ізоляції кабелів.

Для складних умов експлуатації

Висока корозійна та атмосферостійкість робить стяжку придатною для використання за екстремальних температур і в агресивних середовищах.

Характеристики arrow_down
Товщина 0,25 мм
Діаметр стягування, мін./макс. 12,7-51 мм
Довжина 201 мм
Ширина 4,6 мм
Сила розтягування, мін. 890 Н
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Термостійкість, мін./макс. від -60 до 538 °C
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для використання в транспортній галузі, гірничодобувній та хімічній промисловості, електротехнічних і будівельних роботах, автомобілебудуванні, автомобільних і сервісних майстернях, а також під час виконання робіт з технічного обслуговування.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
313.32 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 12 шт
Немає в наявності