Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W2
Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W2
Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W2 (0553291222)
Хомут черв’ячний 12-22 мм, W2, DIN3017, W9 мм, RED STRIPE -арт. 0553291222
Номер товару 0553291222
В наявності
Ціна:
12.54 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хомут затяжний DIN 3017-1 W2 RED STRIPE
Затяжний черв’ячний хомут для шлангів із комбінованим виконанням матеріалів. Виконання W2 поєднує нержавіючу стрічку та корпус із оцинкованим сталевим гвинтом, тому підходить для універсального застосування в автомайстернях, сервісних зонах і промислових умовах.
- Стрічка та корпус замка виготовлені з нержавіючої сталі, гвинт — з оцинкованої сталі
- Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків
- Черв’ячний механізм забезпечує точне регулювання затискного зусилля
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Хомут затяжний DIN 3017-1 W2 RED STRIPE
Затяжний черв’ячний хомут для шлангів із комбінованим виконанням матеріалів. Виконання W2 поєднує нержавіючу стрічку та корпус із оцинкованим сталевим гвинтом, тому підходить для універсального застосування в автомайстернях, сервісних зонах і промислових умовах.
- Стрічка та корпус замка виготовлені з нержавіючої сталі, гвинт — з оцинкованої сталі
- Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків
- Черв’ячний механізм забезпечує точне регулювання затискного зусилля
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Хомут затяжний, 90-110 mm, W9 mm, W2
Немає відгуків про цей товар.