Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут для шлангів A4
Фото - 2 - Хомут для шлангів A4
Фото - 1 - Хомут для шлангів A4
Фото - 2 - Хомут для шлангів A4

Хомут для шлангів A4 (053801627)

Хомут для шлангів зі сталі A4 ХОМУТ-A4-B9MM-SW7-16-27 ZEBRA
Номер товару 053801627
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З асиметричним замком, виготовленим повністю з нержавіючої сталі Асиметричний корпус Рівномірний розподіл зусилля Головка хомута не відхиляється в сторону при затягуванні Стрічка з внутрішньої рискою і округленими крайками Запобігання травм і пошкоджень шлангів
Діапазон затиску, мін./макс. 16-27 мм
Момент затягування 3 Нм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Стандарти DIN 3017
Поверхня стрічки Без покриття
Матеріал гвинта Сталь нержавіюча A4
Матеріал корпусу Сталь нержавіюча A4
Матеріал стрічки Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Область застосування Топлівопроводние системи, труби подачі повітря, води для охолодження / підігріву, кріплення загального призначення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З асиметричним замком, виготовленим повністю з нержавіючої сталі Асиметричний корпус Рівномірний розподіл зусилля Головка хомута не відхиляється в сторону при затягуванні Стрічка з внутрішньої рискою і округленими крайками Запобігання травм і пошкоджень шлангів
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 16-27 мм
Момент затягування 3 Нм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Стандарти DIN 3017
Поверхня стрічки Без покриття
Матеріал гвинта Сталь нержавіюча A4
Матеріал корпусу Сталь нержавіюча A4
Матеріал стрічки Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Застосування arrow_down
Область застосування Топлівопроводние системи, труби подачі повітря, води для охолодження / підігріву, кріплення загального призначення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
147 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити