Вугільна щітка із запобіжником для КШМ EAG 20-230 - 1шт.
Вугільна щітка із запобіжником для КШМ EAG 20-230 - 1шт.
Вугільна щітка із запобіжником для КШМ EAG 20-230 - 1шт. (5817008037)
Вугільна щітка із запобіжником до кутової шліфмашини EAG20-230, 2000W арт. 5717008010
Номер товару 5817008037
Немає в наявності
Ціна:
156.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Переваги Вугільної щітки із запобіжником для КШМ EAG 20-230 Wurth
- Ефективність: Ця вугільна щітка із запобіжником забезпечує ефективне очищення поверхонь від окалини, старого шару фарби або іржі.
- Довговічність: Виготовлена з якісних матеріалів, вона є дуже міцною і тривалим часом зберігає свою ефективність.
- Зручність в використанні: Запобіжник на цій щітці надійно фіксує вугільні ріжки, що не дозволяє їм випадати під час роботи.
- Універсальність: Цей товар підходить для використання з КШМ моделі EAG 20-230.
- Надійність: Виробником цієї вугільної щітки є відома компанія Wurth, що гарантує її якість та надійність
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Інформація про продукт
Опис
Переваги Вугільної щітки із запобіжником для КШМ EAG 20-230 Wurth
- Ефективність: Ця вугільна щітка із запобіжником забезпечує ефективне очищення поверхонь від окалини, старого шару фарби або іржі.
- Довговічність: Виготовлена з якісних матеріалів, вона є дуже міцною і тривалим часом зберігає свою ефективність.
- Зручність в використанні: Запобіжник на цій щітці надійно фіксує вугільні ріжки, що не дозволяє їм випадати під час роботи.
- Універсальність: Цей товар підходить для використання з КШМ моделі EAG 20-230.
- Надійність: Виробником цієї вугільної щітки є відома компанія Wurth, що гарантує її якість та надійність
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.