Вугільна щітка для УШМ EAG 24-230 - 1 шт.
Вугільна щітка для УШМ EAG 24-230 - 1 шт.
Вугільна щітка для УШМ EAG 24-230 - 1 шт. (5817009015)
Вугільна щітка для УШМ EAG 24-230 - 1 шт.
вуглецевих ЩЕТКА
Номер товару 5817009015
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Переваги Вугільної щітки із запобіжником для КШМ EAG 24-230 Wurth
- Запобігає пошкодженню інструменту: щітка має вбудований запобіжник, який допомагає уникнути пошкоджень інструменту під час роботи
- Висока якість матеріалу: щітка виготовлена з вугільного матеріалу високої якості, що забезпечує тривалий термін експлуатації
- Ефективна робота: добре заточені вугільні щітки забезпечують ефективну роботу інструменту, що допомагає досягти високої продуктивності
- Легка заміна: щітку можна легко замінити без необхідності спеціальних інструментів чи додаткових зусиль
- Сумісність: підходить для КШМ моделі EAG 24-230, що робить її ідеальним доповненням до вашого інструментарію
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Інформація про продукт
Опис
Переваги Вугільної щітки із запобіжником для КШМ EAG 24-230 Wurth
- Запобігає пошкодженню інструменту: щітка має вбудований запобіжник, який допомагає уникнути пошкоджень інструменту під час роботи
- Висока якість матеріалу: щітка виготовлена з вугільного матеріалу високої якості, що забезпечує тривалий термін експлуатації
- Ефективна робота: добре заточені вугільні щітки забезпечують ефективну роботу інструменту, що допомагає досягти високої продуктивності
- Легка заміна: щітку можна легко замінити без необхідності спеціальних інструментів чи додаткових зусиль
- Сумісність: підходить для КШМ моделі EAG 24-230, що робить її ідеальним доповненням до вашого інструментарію
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.