Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт.
Фото - 1 - Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт.
Фото - 1 - Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт.

Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт. (5817008036)

Вугільна щітка до кутової шліфмашини EAG20-230, 2000W арт. 5717008010
Номер товару 5817008036
Немає в наявності
Ціна:
82.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переваги товару Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт. Wurth

  • Висока якість виконання: вугільна щітка виготовлена з якісних матеріалів, що забезпечує тривалу та надійну роботу.
  • Універсальність в застосуванні: товар підходить для використання з КШМ моделі EAG 20-230.
  • Зносостійкість: вугільна щітка має високу стійкість до зношування, завдяки чому може служити довгий період без необхідності у заміні.
  • Ефективність: товар забезпечує відмінне контактне з'єднання та передачу електроенергії, що впливає на продуктивність у роботі.
  • Простота в експлуатації: вугільна щітка легко встановлюється на КШМ та знімається для необхідної заміни
  • Кількість: у комплекті поставляється 1 штука, що забезпечує можливість використовувати товар без необхідності у покупця у невеликій кількості
Вага виробу (1 шт.) 50 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переваги товару Вугільна щітка для КШМ EAG 20-230 - 1шт. Wurth

  • Висока якість виконання: вугільна щітка виготовлена з якісних матеріалів, що забезпечує тривалу та надійну роботу.
  • Універсальність в застосуванні: товар підходить для використання з КШМ моделі EAG 20-230.
  • Зносостійкість: вугільна щітка має високу стійкість до зношування, завдяки чому може служити довгий період без необхідності у заміні.
  • Ефективність: товар забезпечує відмінне контактне з'єднання та передачу електроенергії, що впливає на продуктивність у роботі.
  • Простота в експлуатації: вугільна щітка легко встановлюється на КШМ та знімається для необхідної заміни
  • Кількість: у комплекті поставляється 1 штука, що забезпечує можливість використовувати товар без необхідності у покупця у невеликій кількості
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 50 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2116.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності