Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D3,2MM
Фото - 1 - Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D3,2MM
Фото - 1 - Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D3,2MM

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D3,2MM (0984017320)

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D3,2MM -арт. 0984017320
Номер товару 0984017320
В наявності
Ціна:
542.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сила зварювального струму 140-320 A
Діаметр 3,2 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Сила зварювального струму 140-320 A
Діаметр 3,2 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -71.6 %
3030 грн/шт
859.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити