Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 6 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 7 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 6 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.
Фото - 7 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт. (5584841115)

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт., RED STRIPE -арт. 5584841115
Номер товару 5584841115
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
93600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та просторе рішення для зберігання інструментів, виконане зі сталевої конструкції з яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений шістьма плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на вантажопідйомність 250 кг, він забезпечує ефективну організацію та зручну мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Модель комплектується набором 118 VDE інструментів, що робить її оптимальним вибором для електротехнічних робіт

  • Яскравий червоний дизайн додає професійного вигляду робочому середовищу
  • Міцна сталева конструкція забезпечує витривалість у складних умовах майстерні
  • Порошкове покриття захищає від подряпин та корозії
  • Сім шухляд на кулькових напрямних забезпечують плавний та легкий доступ до інструментів
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати широкий спектр інструментів та оснащення
  • Оснащений чотирма колесами для зручної мобільності по майстерні
  • Компактні габарити дозволяють ефективно використовувати простір
  • Містить набір 118 VDE інструментів, ідеальних для електромонтажних і сервісних робіт
Вантажопідйомність 250 кг
Кількість роликів 4 шт.
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Матеріал Сталь
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 575 x 399 x 859 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та просторе рішення для зберігання інструментів, виконане зі сталевої конструкції з яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений шістьма плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на вантажопідйомність 250 кг, він забезпечує ефективну організацію та зручну мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Модель комплектується набором 118 VDE інструментів, що робить її оптимальним вибором для електротехнічних робіт

  • Яскравий червоний дизайн додає професійного вигляду робочому середовищу
  • Міцна сталева конструкція забезпечує витривалість у складних умовах майстерні
  • Порошкове покриття захищає від подряпин та корозії
  • Сім шухляд на кулькових напрямних забезпечують плавний та легкий доступ до інструментів
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати широкий спектр інструментів та оснащення
  • Оснащений чотирма колесами для зручної мобільності по майстерні
  • Компактні габарити дозволяють ефективно використовувати простір
  • Містить набір 118 VDE інструментів, ідеальних для електромонтажних і сервісних робіт
Характеристики arrow_down
Вантажопідйомність 250 кг
Кількість роликів 4 шт.
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Матеріал Сталь
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 575 x 399 x 859 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
114 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити