Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт. (5584841111)

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт., RED STRIPE -арт. 5584841111
Номер товару 5584841111
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
45600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виконане у яскравому червоному кольорі
Оснащений п’ятьма шухлядами на кулькових напрямних та виготовлений зі сталі, візок забезпечує довговічність, комфорт у користуванні та вантажопідйомність до 300кг
Чотири колеса гарантують мобільність і зручне транспортування інструментів у майстерні
Модель укомплектована набором інструментів на 170 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Стильне яскраво‑червоне оформлення додає робочому простору виразності
  • Компактна, але містка конструкція підходить для різних типів майстерень
  • Оснащений чотирма колесами для легкої мобільності
  • Міцне порошкове покриття забезпечує тривалий захист від зношування
  • П’ять шухляд на кулькових напрямних гарантують плавний доступ до інструментів
  • Надійна сталева конструкція забезпечує високу міцність і стабільність
  • Розрахований на значне навантаження, ідеальний для інтенсивного використання
  • Постачається з комплектом інструментів 170 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Кількість виробів в асортименті/комплекті 170 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виконане у яскравому червоному кольорі
Оснащений п’ятьма шухлядами на кулькових напрямних та виготовлений зі сталі, візок забезпечує довговічність, комфорт у користуванні та вантажопідйомність до 300кг
Чотири колеса гарантують мобільність і зручне транспортування інструментів у майстерні
Модель укомплектована набором інструментів на 170 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Стильне яскраво‑червоне оформлення додає робочому простору виразності
  • Компактна, але містка конструкція підходить для різних типів майстерень
  • Оснащений чотирма колесами для легкої мобільності
  • Міцне порошкове покриття забезпечує тривалий захист від зношування
  • П’ять шухляд на кулькових напрямних гарантують плавний доступ до інструментів
  • Надійна сталева конструкція забезпечує високу міцність і стабільність
  • Розрахований на значне навантаження, ідеальний для інтенсивного використання
  • Постачається з комплектом інструментів 170 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 170 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2145.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити