Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 4 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250
Фото - 4 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250

Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, видовжена, TX20X250 (061346420)

Викрутка TX, подовжене виконання викрутки-TX20X250 ZEBRA
Номер товару 061346420
В наявності
Ціна:
591.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Видовжена модель для гвинтів із головкою TX.
  • Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
  • Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
Довжина леза в дюймах 10 дюймів
Довжина леза 250 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника TX20
Покриття Хромований
Приклади застосування: TX 10 VW, приладова дошка TX 15 BMW, дверна ручка TX 20 Daimler-Chrysler, класи A і C TX 25 VW Sharan, фари TX 30 BMW 7er (E 38) для гвинтів грязезащитного щитка, Audi A4 / A6 для зняття фар

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Видовжена модель для гвинтів із головкою TX.
  • Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
  • Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
Характеристики arrow_down
Довжина леза в дюймах 10 дюймів
Довжина леза 250 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника TX20
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Приклади застосування: TX 10 VW, приладова дошка TX 15 BMW, дверна ручка TX 20 Daimler-Chrysler, класи A і C TX 25 VW Sharan, фари TX 30 BMW 7er (E 38) для гвинтів грязезащитного щитка, Audi A4 / A6 для зняття фар
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
647.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити