Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм

Викрутка ZEBRA® з тримачем біт 1/4", 110мм (061321021)

Викрутка, швидкозмінний патрон 1/4 дюйма ZEBRA
Номер товару 061321021
В наявності
Ціна:
1620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з круглим стрижнем і з тримачем біт. Призначена для роботи з бітами 1/4"
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN +3126-D 6,3
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 110 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з круглим стрижнем і з тримачем біт. Призначена для роботи з бітами 1/4"
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN +3126-D 6,3
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 110 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
20.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
172.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити