Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Знижка -40 %
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Знижка -40 %
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Знижка -40 %
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100

Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, зірочка (TORX), ТХ10X100 (061314010)

Викрутка TX з Т-подібною ручкою і бічним стрижнем 10X100 ZEBRA
Номер товару 061314010
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
310.8 грн/шт
-40 %
186.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з наскрізним стрижнем, Т-подібною рукояткою і бічним стрижнем. Головка TX.
Вбудований бічний стрижень Дозволяє без зусиль затягувати і відкручувати гвинтові з'єднання. Особливо підходить для заіржавілих і заклинених гвинтових з'єднань.
Високоякісне лезо
  • Шестигранне лезо з матовим хромуванням для оптимального захисту від корозії і тривалого терміну служби
  • Спеціальна високоякісна сталь забезпечує оптимальне поєднання ударної в'язкості й зносостійкості
Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м'яким покриттям
  • Нековзкий чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Жорсткість і надійна фіксація завдяки твердому сердечнику і м'якому покриттю
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми.
Отвір для зберігання насадок в корпусі
Наконечник Black Point Більш високий крутний момент і точна посадка
Суцільне лезо Стійкість до надзвичайно високих навантажень
Довжина леза 100 мм
Ширина ручки x довжина ручки х довжина бокового стрижня 27 x 82 x 13 мм
Розмір наконечника TX10
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з наскрізним стрижнем, Т-подібною рукояткою і бічним стрижнем. Головка TX.
Вбудований бічний стрижень Дозволяє без зусиль затягувати і відкручувати гвинтові з'єднання. Особливо підходить для заіржавілих і заклинених гвинтових з'єднань.
Високоякісне лезо
  • Шестигранне лезо з матовим хромуванням для оптимального захисту від корозії і тривалого терміну служби
  • Спеціальна високоякісна сталь забезпечує оптимальне поєднання ударної в'язкості й зносостійкості
Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м'яким покриттям
  • Нековзкий чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Жорсткість і надійна фіксація завдяки твердому сердечнику і м'якому покриттю
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми.
Отвір для зберігання насадок в корпусі
Наконечник Black Point Більш високий крутний момент і точна посадка
Суцільне лезо Стійкість до надзвичайно високих навантажень
Характеристики arrow_down
Довжина леза 100 мм
Ширина ручки x довжина ручки х довжина бокового стрижня 27 x 82 x 13 мм
Розмір наконечника TX10
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті