Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125

Викрутка ZEBRA®, шліц, 1X5,5X125 (0613231055)

Викрутка для гвинтів зі шлицевой головкою, кругле лезо викрутки-SZ-1X5,5X125 ZEBRA
Номер товару 0613231055
В наявності
Ціна:
343.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
  • Стандарт: DIN 5265
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1 x 5,5 мм
Довжина леза (A) 125 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
  • Стандарт: DIN 5265
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1 x 5,5 мм
Довжина леза (A) 125 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
144.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2480.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
249.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити