Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.)

Викрутка ZEBRA®, коротка, з тріскачкою та бітами (10 шт.) (061363050)

Викрутка з тріскачкою Mini викрутки-MINI-11-БІТ ZEBRA
Номер товару 061363050
В наявності
Ціна:
2061.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з реверсивною тріскачкою і набором біт в пластиковому тримачі.
  • Двокомпонентна рукоятка
  • Стрижень викрутки короткий, хромований з магнітним тримачем біт по DIN 3126-D 63.
В наборі 10 предметів: - перехідник на квадрат 1/4" - РН1, РН2 - SW4, SW5 - ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ30
Розмір наконечника 1/4 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з реверсивною тріскачкою і набором біт в пластиковому тримачі.
  • Двокомпонентна рукоятка
  • Стрижень викрутки короткий, хромований з магнітним тримачем біт по DIN 3126-D 63.
В наборі 10 предметів: - перехідник на квадрат 1/4" - РН1, РН2 - SW4, SW5 - ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ30
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -24.1 %
50.52 грн/шт
38.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити