Викрутка хрестоподібна для прецизійних робіт, PH
Викрутка хрестоподібна для прецизійних робіт, PH
Викрутка хрестоподібна для прецизійних робіт, PH (061348100)
Викрутка для прецизійних робіт під круглий шліц Black Point
викрутки-PH00X40
ZEBRA
Номер товару 061348100
Немає в наявності
Ціна:
536.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці і точній механіці
Поворотна центруюча головка з великою виїмкою під палець
Оптимальна робота в положенні годинникаря
Центрувальний ковпачок з маркуванням гвинта і значенням розміру
Проста і швидка ідентифікація
Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами
Комфортна і приємна робота
Зона швидкого обертання
Для прискореної роботи в стандартному положенні кисті руки
Хромовані леза зі спеціальної загартованої сталі
Оптимальний захист від корозії
Наконечник Black Point
Точна посадка
Лезо: Кругле, з матовим хромуванням
Наконечник: ISO 8764-PH, Black Point
| Довжина леза в дюймах | 1 9/16 дюйма |
| Довжина ручки / діаметр головки | 100/20 мм |
| Діаметр голови | 20 мм |
| Довжина леза | 40 мм |
| Розмір наконечника | PH00 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці і точній механіці
Поворотна центруюча головка з великою виїмкою під палець
Оптимальна робота в положенні годинникаря
Центрувальний ковпачок з маркуванням гвинта і значенням розміру
Проста і швидка ідентифікація
Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами
Комфортна і приємна робота
Зона швидкого обертання
Для прискореної роботи в стандартному положенні кисті руки
Хромовані леза зі спеціальної загартованої сталі
Оптимальний захист від корозії
Наконечник Black Point
Точна посадка
Лезо: Кругле, з матовим хромуванням
Наконечник: ISO 8764-PH, Black Point
Характеристики
| Довжина леза в дюймах | 1 9/16 дюйма |
| Довжина ручки / діаметр головки | 100/20 мм |
| Діаметр голови | 20 мм |
| Довжина леза | 40 мм |
| Розмір наконечника | PH00 |
| Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Викрутка хрестоподібна для прецизійних робіт, PH
Викрутка хрестоподібна для прецизійних робіт, PH
Немає відгуків про цей товар.