Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 1 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 2 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 3 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 1 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 2 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник
Фото - 3 - Викрутка VDE, внутрішній шестигранник

Викрутка VDE, внутрішній шестигранник (061363504)

Викрутка VDE з внутрішнім шестигранником викрутки-VDE-ВНУТР.6ГР-SW4X80 ZEBRA
Номер товару 061363504
Немає в наявності
Ціна:
747 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For working on live parts up to 1000 V (AC) and up to 1500 V (DC) Доказ працездатності Стандарт: IEC 60900: 2004
Розмір наконечника 4 мм
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For working on live parts up to 1000 V (AC) and up to 1500 V (DC) Доказ працездатності Стандарт: IEC 60900: 2004
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 4 мм
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
158.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
147 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити