Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка RED LINE, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка RED LINE, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка RED LINE, хрестова, круглий стрижень, PH3X150

Викрутка RED LINE, хрестова, круглий стрижень, PH3X150 (57512323)

Викрутка PH з круглим лезом Red Line викрутки PH3X150 RED LINE
Номер товару 57512323
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з хрестоподібним шліцом, круглий стрижень, хромоване покриття.
  • DВ 5260-PH, ISO 8764-PH
  • Наконечник Black point
  • Стандарт: DВ 5262
Довжина ручки (B) 122 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 272 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з хрестоподібним шліцом, круглий стрижень, хромоване покриття.
  • DВ 5260-PH, ISO 8764-PH
  • Наконечник Black point
  • Стандарт: DВ 5262
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 122 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 272 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
340.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити