Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20
Фото - 2 - Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20
Фото - 2 - Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20

Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20 (071511320)

Викрутка головка Wurth 1/4" ТХ20 ГОЛОВКА-1 / 4ZO-INTX-TX20 ZEBRA
Номер товару 071511320
В наявності
Ціна:
90 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для болтів з внутрішнім ТХ. 

  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою під кульку.
  • Виконання: стандартне.
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 12 мм
Довжина леза (L2) 12 мм
Довжина (l1) 32 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника (d) TX20

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для болтів з внутрішнім ТХ. 

  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою під кульку.
  • Виконання: стандартне.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 12 мм
Довжина леза (L2) 12 мм
Довжина (l1) 32 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника (d) TX20
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.2 %
27.95 грн/шт
18.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити