Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70 (071513370)

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70 ГОЛОВКА-1 / 2ZO-INTX-TX70 ZEBRA
Номер товару 071513370
Немає в наявності
Ціна:
288.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70

Високоякісна викрутка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання з приводом.
  • Стандартне виконання забезпечує надійність і довговічність.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco. Викрутка також може бути використана для відкручування і закручування інших болтів і гайок з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм.

Догляд та зберігання:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Додаткові відомості:

Викрутка має довжину 60 мм і довжину леза 20 мм, що дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника TX70
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX TX70

Високоякісна викрутка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання з приводом.
  • Стандартне виконання забезпечує надійність і довговічність.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco. Викрутка також може бути використана для відкручування і закручування інших болтів і гайок з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 70 мм.

Догляд та зберігання:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Додаткові відомості:

Викрутка має довжину 60 мм і довжину леза 20 мм, що дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника TX70
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
98.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
98.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
103.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити