Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50
Фото - 2 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50
Фото - 2 - Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50 (071513350)

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50 ГОЛОВКА-1 / 2ZO-INTX-TX50 ZEBRA
Номер товару 071513350
В наявності
Ціна:
180.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50

Високоякісна викрутка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання з приводом.
  • Стандартне виконання забезпечує надійність і довговічність.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про покриття:

Хромоване, поліроване покриття забезпечує викрутці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить викрутку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Стандартне виконання забезпечує викрутці високу міцність і зносостійкість. Воно також дозволяє використовувати викрутку в різних умовах.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco. Викрутка також може бути використана для відкручування і закручування інших болтів і гайок з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника TX50
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий
Область застосування
TX 60
  • Для дискових гальм Actros
  • Для карданних валів Actros HL
    TX 80
  • Для важелів екскаватора Iveco
  • Для рульового управління MAN
    TX100
  • Для кронштейнів ковшів Iveco
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T50

    Високоякісна викрутка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм.

    Переваги:

    • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
    • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
    • Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання з приводом.
    • Стандартне виконання забезпечує надійність і довговічність.

    Застосування:

    Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco.

    Інструкція по застосуванню:

    1. Вставити викрутку в отвір болта.
    2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

    Догляд:

    • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
    • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
    • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

    Детальніше про матеріал:

    Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

    Детальніше про покриття:

    Хромоване, поліроване покриття забезпечує викрутці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить викрутку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

    Детальніше про привід:

    Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

    Детальніше про виконання:

    Стандартне виконання забезпечує викрутці високу міцність і зносостійкість. Воно також дозволяє використовувати викрутку в різних умовах.

    Детальніше про приклади застосування:

    Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco. Викрутка також може бути використана для відкручування і закручування інших болтів і гайок з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 50 мм.

    Характеристики arrow_down
    Привід 1/2 дюйма
    Довжина леза (L2) 20 мм
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
    Довжина (l1) 60 мм
    Тип наконечника TX
    Розмір наконечника TX50
    Тип приводу Внутрішній квадрат
    Виконання Короткий
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    TX 60
  • Для дискових гальм Actros
  • Для карданних валів Actros HL
    TX 80
  • Для важелів екскаватора Iveco
  • Для рульового управління MAN
    TX100
  • Для кронштейнів ковшів Iveco
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    216.3 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення