Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка для шпильок
Фото - 1 - Викрутка для шпильок

Викрутка для шпильок (0695348314)

Екстрактор екстрактор-M8-M11
Номер товару 0695348314
В наявності
Ціна:
150 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення відірваних гвинтів або різьбових шпильок
Розмір 3
Діаметр свердління 3,7 мм
Підходить для гвинта 5/16 дюйма - 7/16 дюйма, M8 - M11
Довжина 64 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Інструкції Висвердлите отвір в деталі, яку необхідно витягти, як показано в таблиці, і вверніть в отвір екстрактор, обертаючи його проти годинникової стрілки. При подальшому затягуванні зламана частина вигвинчується без пошкодження різьблення.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення відірваних гвинтів або різьбових шпильок
Характеристики arrow_down
Розмір 3
Діаметр свердління 3,7 мм
Підходить для гвинта 5/16 дюйма - 7/16 дюйма, M8 - M11
Довжина 64 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Інструкції Висвердлите отвір в деталі, яку необхідно витягти, як показано в таблиці, і вверніть в отвір екстрактор, обертаючи його проти годинникової стрілки. При подальшому затягуванні зламана частина вигвинчується без пошкодження різьблення.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт