Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка для шпильок
Фото - 1 - Викрутка для шпильок

Викрутка для шпильок (0695348127)

Екстрактор екстрактор-M6-M8
Номер товару 0695348127
В наявності
Ціна:
101.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення відірваних гвинтів або різьбових шпильок
Підходить для гвинта 1/4 дюйма - 5/16 дюйма, M6 - M8
Розмір 2
Діаметр свердління 2,6 мм
Довжина 57 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Інструкції Висвердлите отвір в деталі, яку необхідно витягти, як показано в таблиці, і вверніть в отвір екстрактор, обертаючи його проти годинникової стрілки. При подальшому затягуванні зламана частина вигвинчується без пошкодження різьблення.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення відірваних гвинтів або різьбових шпильок
Характеристики arrow_down
Підходить для гвинта 1/4 дюйма - 5/16 дюйма, M6 - M8
Розмір 2
Діаметр свердління 2,6 мм
Довжина 57 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Інструкції Висвердлите отвір в деталі, яку необхідно витягти, як показано в таблиці, і вверніть в отвір екстрактор, обертаючи його проти годинникової стрілки. При подальшому затягуванні зламана частина вигвинчується без пошкодження різьблення.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1609.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10450.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення