Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц (0613480015)
Викрутка для прецизійних робіт для гвинтів зі шлицевой головкою Black Point
викрутки-SZ-0,30X1,5X40
ZEBRA
Номер товару 0613480015
Немає в наявності
Ціна:
504 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеально підходить для тонкої та делікатної роботи з гвинтами в електротехніці та точному машинобудуванні.
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Поворотна центруюча головка з великим поглибленням для пальця
- Центруючий ковпачок з позначенням гвинта та розміром
Проста і швидка ідентифікація - Багатокомпонентна ручка з великими використання
- Поворотна зона швидкої дії
Для швидкого обертання в положенні повної руки - Хромовані леза із загартованої спеціальної сталі
Оптимальний захист від корозії
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,3 x 1,5 мм |
| Довжина леза | 40 мм |
| Розмір наконечника | Шліц |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ідеально підходить для тонкої та делікатної роботи з гвинтами в електротехніці та точному машинобудуванні.
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Поворотна центруюча головка з великим поглибленням для пальця
- Центруючий ковпачок з позначенням гвинта та розміром
Проста і швидка ідентифікація - Багатокомпонентна ручка з великими використання
- Поворотна зона швидкої дії
Для швидкого обертання в положенні повної руки - Хромовані леза із загартованої спеціальної сталі
Оптимальний захист від корозії
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Характеристики
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,3 x 1,5 мм |
| Довжина леза | 40 мм |
| Розмір наконечника | Шліц |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Немає відгуків про цей товар.