Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 1 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 2 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 3 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 4 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 5 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 6 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 1 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 2 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 3 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 4 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 5 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 6 - Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц

Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц (0613480030)

Викрутка для прецизійних робіт для гвинтів зі шлицевой головкою Black Point викрутки-SZ-0,50X3,0X75 ZEBRA
Номер товару 0613480030
Немає в наявності
Ціна:
480.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для тонкої та делікатної роботи з гвинтами в електротехніці та точному машинобудуванні.
  • Поворотна центруюча головка з великим поглибленням для пальця
    Для оптимальної роботи на посаді годинникаря
  • Центруючий ковпачок з позначенням гвинта та розміром
    Проста та швидка ідентифікація
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими елементами
    Зручний та простий у використанні
  • Поворотна зона швидкої дії
    Для швидкого обертання в положенні повної руки
  • Хромовані леза із загартованої спеціальної сталі< br>Оптимальний захист від корозії
Наконечник Black Point
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3,0 мм
Довжина леза 75 мм
Розмір наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для тонкої та делікатної роботи з гвинтами в електротехніці та точному машинобудуванні.
  • Поворотна центруюча головка з великим поглибленням для пальця
    Для оптимальної роботи на посаді годинникаря
  • Центруючий ковпачок з позначенням гвинта та розміром
    Проста та швидка ідентифікація
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими елементами
    Зручний та простий у використанні
  • Поворотна зона швидкої дії
    Для швидкого обертання в положенні повної руки
  • Хромовані леза із загартованої спеціальної сталі< br>Оптимальний захист від корозії
Наконечник Black Point
Точна установка Лезо: Кругле лезо, матове хромування Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3,0 мм
Довжина леза 75 мм
Розмір наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
461.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2190 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності