Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач
Фото - 1 - Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач
Знижка -69.4 %
Фото - 2 - Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач
Знижка -69.4 %
Фото - 1 - Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач
Фото - 2 - Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач

Кутник з'єднувальний VARIFIX, 45°, 4 отвори, під перемикач (0862004072)

Кутник з'єднувальний VARIFIX 45DGR-41PRFL-4RDHO-POWERKNOB -арт. 0862004072
Номер товару 0862004072
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
305.66 грн/шт
-69.4 %
93.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З 4 круглими отворами. Може використовуватися з усіма напрямними 41-діапазону VARIFIX у поєднанні з монтажною гайкою VARIFIX
Довжина полиці (L1) 120 мм
Ширина подовженого отвору (LB1) 20 мм
Діаметр круглого отвору (RL) 24 мм
Вага 300 г
Довжина подовженого отвору (LL1) 36 мм
Кількість отворів 4 шт.
Ширина полиці (B) 40 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 86 мм, 41 x 128 мм
Відстань між отворами (LA) 48,5 мм
Товщина (t) 6 мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037, раніше S235 JR
Покриття Оцинкований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З 4 круглими отворами. Може використовуватися з усіма напрямними 41-діапазону VARIFIX у поєднанні з монтажною гайкою VARIFIX
Характеристики arrow_down
Довжина полиці (L1) 120 мм
Ширина подовженого отвору (LB1) 20 мм
Діаметр круглого отвору (RL) 24 мм
Вага 300 г
Довжина подовженого отвору (LL1) 36 мм
Кількість отворів 4 шт.
Ширина полиці (B) 40 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 86 мм, 41 x 128 мм
Відстань між отворами (LA) 48,5 мм
Товщина (t) 6 мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037, раніше S235 JR
Покриття Оцинкований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
529.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити