Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ущільнювальне кільце, 7.38X1.81мм
Фото - 1 - Ущільнювальне кільце, 7.38X1.81мм
Фото - 1 - Ущільнювальне кільце, 7.38X1.81мм

Ущільнювальне кільце, 7.38X1.81мм (0764000280)

Кільце кругл.сеченія для сполуки. з пруж. стопор. КОЛЬЦО-УПЛОТН.-HNBR-7,38X1,81MM COOLIUS
Номер товару 0764000280
В наявності
Ціна:
11.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Примітка Для запобігання витоку слід замінювати кільце ущільнювача і стопорну шайбу кожного разу при ослабленні з'єднання пружинного фіксатора.
Твердість по Шору A 70
Товщина матеріалу 1,81 мм
Внутрішній діаметр 7,38 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Примітка Для запобігання витоку слід замінювати кільце ущільнювача і стопорну шайбу кожного разу при ослабленні з'єднання пружинного фіксатора.
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Товщина матеріалу 1,81 мм
Внутрішній діаметр 7,38 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити