Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кільце ущільнююче
Фото - 1 - Кільце ущільнююче

Кільце ущільнююче (0764000283)

Кільце ущільнююче для пружинних з'єднань RG-O-HNBR-12,93х1,85 mm -арт. 0764000283
Номер товару 0764000283
В наявності
Ціна:
14.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Примітка
Щоразу після ослаблення з'єднання пружинного замка необхідно замінити ущільнювальне кільце та стопорну шайбу, щоб запобігти витоку
Твердість по Шору A 70
Товщина матеріалу 1,85 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Внутрішній діаметр 12,93 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Примітка
Щоразу після ослаблення з'єднання пружинного замка необхідно замінити ущільнювальне кільце та стопорну шайбу, щоб запобігти витоку
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Товщина матеріалу 1,85 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Внутрішній діаметр 12,93 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
22.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
135 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
250.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити