Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Борфреза сферична, D6 mm, WL47 mm
Фото - 2 - Борфреза сферична, D6 mm, WL47 mm
Фото - 1 - Борфреза сферична, D6 mm, WL47 mm
Фото - 2 - Борфреза сферична, D6 mm, WL47 mm

Борфреза сферична, D6 mm, WL47 mm (0616003010)

Борфреза твердосплавна сферична, зубці MX, D6 mm, WL47 mm -арт. 0616003010
Номер товару 0616003010
В наявності
Ціна:
844.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стандартна борфреза зі зміщеною системою зубців (MX) призначена для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, а також твердих і в’язких матеріалів, зокрема Hardox. Підходить для оброблення твердих кольорових металів.

  • Забезпечує утворення короткої стружки та високу якість оброблюваної поверхні
  • Виготовляється відповідно до суворих стандартів якості з повним контролем паяних з’єднань
  • Постачається в упаковці зі 100 % PCR (перероблений побутовий пластик), яка є повністю придатною до повторної переробки

Примітка

Під час роботи з борфрезою необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема захист очей, органів слуху та захисні рукавиці.

Слід дотримуватися рекомендованої частоти обертання (n) і швидкості різання (Vc) для відповідного матеріалу, а також враховувати відповідність інструмента й матеріалу згідно з оглядовими таблицями.

Перед використанням переконайтеся, що борфреза обертається правильно, а затискний механізм інструмента працює справно. Не рекомендується використовувати надто малу довжину затиску. Оптимальна довжина затиску становить приблизно 2/3 довжини хвостовика.

У процесі роботи можлива зміна кольору хвостовика, спричинена високою температурою під час різання. Це є нормальним явищем і не становить загрози для безпеки.

Обробка матеріалів зазвичай здійснюється при обертанні у зворотному напрямку.

Сумісні приводи інструмента: гнучкі вали, прямі шліфувальні машини, промислові роботи, верстатне обладнання.

Ефективність різання (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина 50 мм
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 6 x 4,7 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth
Форма Форма кулі
Форма хвостовика Циліндричний

Застосування

  • зняття задирок
  • оброблення контурів і профілів
  • оброблення поверхонь
  • оброблення зварних швів
  • формоутворення
  • знімання фасок і заокруглення кромок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стандартна борфреза зі зміщеною системою зубців (MX) призначена для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, а також твердих і в’язких матеріалів, зокрема Hardox. Підходить для оброблення твердих кольорових металів.

  • Забезпечує утворення короткої стружки та високу якість оброблюваної поверхні
  • Виготовляється відповідно до суворих стандартів якості з повним контролем паяних з’єднань
  • Постачається в упаковці зі 100 % PCR (перероблений побутовий пластик), яка є повністю придатною до повторної переробки

Примітка

Під час роботи з борфрезою необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема захист очей, органів слуху та захисні рукавиці.

Слід дотримуватися рекомендованої частоти обертання (n) і швидкості різання (Vc) для відповідного матеріалу, а також враховувати відповідність інструмента й матеріалу згідно з оглядовими таблицями.

Перед використанням переконайтеся, що борфреза обертається правильно, а затискний механізм інструмента працює справно. Не рекомендується використовувати надто малу довжину затиску. Оптимальна довжина затиску становить приблизно 2/3 довжини хвостовика.

У процесі роботи можлива зміна кольору хвостовика, спричинена високою температурою під час різання. Це є нормальним явищем і не становить загрози для безпеки.

Обробка матеріалів зазвичай здійснюється при обертанні у зворотному напрямку.

Сумісні приводи інструмента: гнучкі вали, прямі шліфувальні машини, промислові роботи, верстатне обладнання.

Характеристики arrow_down
Ефективність різання (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина 50 мм
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 6 x 4,7 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth
Форма Форма кулі
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down

Застосування

  • зняття задирок
  • оброблення контурів і профілів
  • оброблення поверхонь
  • оброблення зварних швів
  • формоутворення
  • знімання фасок і заокруглення кромок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2984.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
9588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
18366.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
502.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
885.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
414 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
493.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2966.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити