Борфреза сферична, D12 mm, WL10 mm
Борфреза сферична, D12 mm, WL10 mm (0616003041)
Стандартна борфреза зі зміщеною системою зубців (MX) призначена для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, а також твердих і в’язких матеріалів, зокрема Hardox. Підходить для оброблення твердих кольорових металів.
- Забезпечує утворення короткої стружки та високу якість оброблюваної поверхні
- Виготовляється відповідно до суворих стандартів якості з повним контролем паяних з’єднань
- Постачається в упаковці зі 100 % PCR (перероблений побутовий пластик), яка є повністю придатною до повторної переробки
Примітка
Під час роботи з борфрезою необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема захист очей, органів слуху та захисні рукавиці.
Слід дотримуватися рекомендованої частоти обертання (n) і швидкості різання (Vc) для відповідного матеріалу, а також враховувати відповідність інструмента й матеріалу згідно з оглядовими таблицями.
Перед використанням переконайтеся, що борфреза обертається правильно, а затискний механізм інструмента працює справно. Не рекомендується використовувати надто малу довжину затиску. Оптимальна довжина затиску становить приблизно 2/3 довжини хвостовика.
У процесі роботи можлива зміна кольору хвостовика, спричинена високою температурою під час різання. Це є нормальним явищем і не становить загрози для безпеки.
Обробка матеріалів зазвичай здійснюється при обертанні у зворотному напрямку.
Сумісні приводи інструмента: гнучкі вали, прямі шліфувальні машини, промислові роботи, верстатне обладнання.
| Діаметр головки x довжина ріжучої кромки | 12 x 11 мм |
| Ефективність різання (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер керованості (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина | 56 мм |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Підходить для твердості до | 60 HRC |
| Тип зубів | MX |
| Покриття | Без покриття |
| Ріжучий матеріал | Карбід |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма | Форма кулі |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Застосування
- зняття задирок
- оброблення контурів і профілів
- оброблення поверхонь
- оброблення зварних швів
- формоутворення
- знімання фасок і заокруглення кромок
Інформація про продукт
Стандартна борфреза зі зміщеною системою зубців (MX) призначена для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, а також твердих і в’язких матеріалів, зокрема Hardox. Підходить для оброблення твердих кольорових металів.
- Забезпечує утворення короткої стружки та високу якість оброблюваної поверхні
- Виготовляється відповідно до суворих стандартів якості з повним контролем паяних з’єднань
- Постачається в упаковці зі 100 % PCR (перероблений побутовий пластик), яка є повністю придатною до повторної переробки
Примітка
Під час роботи з борфрезою необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема захист очей, органів слуху та захисні рукавиці.
Слід дотримуватися рекомендованої частоти обертання (n) і швидкості різання (Vc) для відповідного матеріалу, а також враховувати відповідність інструмента й матеріалу згідно з оглядовими таблицями.
Перед використанням переконайтеся, що борфреза обертається правильно, а затискний механізм інструмента працює справно. Не рекомендується використовувати надто малу довжину затиску. Оптимальна довжина затиску становить приблизно 2/3 довжини хвостовика.
У процесі роботи можлива зміна кольору хвостовика, спричинена високою температурою під час різання. Це є нормальним явищем і не становить загрози для безпеки.
Обробка матеріалів зазвичай здійснюється при обертанні у зворотному напрямку.
Сумісні приводи інструмента: гнучкі вали, прямі шліфувальні машини, промислові роботи, верстатне обладнання.
| Діаметр головки x довжина ріжучої кромки | 12 x 11 мм |
| Ефективність різання (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер керованості (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина | 56 мм |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Підходить для твердості до | 60 HRC |
| Тип зубів | MX |
| Покриття | Без покриття |
| Ріжучий матеріал | Карбід |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма | Форма кулі |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Застосування
- зняття задирок
- оброблення контурів і профілів
- оброблення поверхонь
- оброблення зварних швів
- формоутворення
- знімання фасок і заокруглення кромок
Немає відгуків про цей товар.
Борфреза гостроконічна, D3 mm, WL11 mm
Борфреза циліндрична, D12 mm, WL25 mm
Борфреза сфероциліндрична, D12 mm, WL25 mm
Борфреза круглоконічна, D6 mm, WL18 mm
Борфреза циліндрична з торцевим різанням, D6 mm, WL18 mm
Борфреза краплеподібна, D12 mm, WL21 mm
Борфреза сфероциліндрична, D3 mm, WL13 mm
Немає відгуків про цей товар.