Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC, композитний носок, білі, пара, р.42
Фото - 1 - Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC, композитний носок, білі, пара, р.42
Фото - 1 - Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC, композитний носок, білі, пара, р.42

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC, композитний носок, білі, пара, р.42 (5358701942)

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC, композитний носок, білі, пара, р.42 -арт. 5358701942
Номер товару 5358701942
В наявності
Ціна:
1284 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту S2. Відмінний захист ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: мікроволокно
  • Композитний підносок
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями.
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 42
Категорія захисту S2
Матеріал захисної пластини Без пластини
Матеріал захисного підноска Композит
Основний матеріал Мікроволокно
Тип продукту Черевики

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Якісне, зручне робоче взуття з рівнем захисту S2. Відмінний захист ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: мікроволокно
  • Композитний підносок
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями.
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 42
Категорія захисту S2
Матеріал захисної пластини Без пластини
Матеріал захисного підноска Композит
Основний матеріал Мікроволокно
Тип продукту Черевики
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити