Тримач біт універсальний магнітний 50 мм
Тримач біт універсальний магнітний 50 мм
Тримач біт універсальний магнітний 50 мм (0614176754)
Тримач біт універсальний магнітний 1/4", L 50 mm -арт. 0614176754
Номер товару 0614176754
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
380.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Втулка з нержавіючої сталі, стопорне кільце і постійний магніт
| Розмір наконечника | 1/4 дюйма |
| Довжина (L) | 50 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Втулка з нержавіючої сталі, стопорне кільце і постійний магніт
Характеристики
| Розмір наконечника | 1/4 дюйма |
| Довжина (L) | 50 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Тримач біт універсальний магнітний 74 мм
Немає відгуків про цей товар.