Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл (0893114113)
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл
СПРЕЙ-ZN-PERFECT-400МЛ
Номер товару 0893114113
В наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні.
Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість Перевірений захист від корозії згідно DIN.
Примітка
Продукти Zinkspray Perfect и Zinkspray Bright , що містять цинк, забезпечують оптимальний і активний катодний захист від корозії. При пошкодженні поверхні цинковий шар (анод протекторного захисту) саморуйнується і таким чином захищає метал від іржі. Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
- Рівномірне покриття.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість Перевірений захист від корозії згідно DIN.
- Цинковий спрей Bright Perfect: 250 годин.
- Zinc Spray Perfect: 500 годин.
- Може використовуватися для ремонту відповідно до DIN EN ISO тисячі чотиреста шістьдесят одна
Примітка
Продукти Zinkspray Perfect и Zinkspray Bright , що містять цинк, забезпечують оптимальний і активний катодний захист від корозії. При пошкодженні поверхні цинковий шар (анод протекторного захисту) саморуйнується і таким чином захищає метал від іржі. Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
| Час затвердіння, мін. | 1 год |
| Сила стиснення, мін. | 15 хв |
| Сила стиснення, мін. / макс. | 15-20 хв |
| Сила зчеплення, макс. | 20 хв |
| Температура займання, мін. | 21 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Товщина покриття | 40 мкм |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 40 мкм |
| Макс. термостійкість | 400 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Час висихання до неприлипання пилу | 5 хв |
| Стійкість при випробуванні в сольовій камері | 500 год |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Хімічна основа | Акрилова смола |
| Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови | відповідно до DIN 50021 |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Повне затвердіння, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Сила стиснення, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 25 °C |
| Рівень блиску | Матовий |
| Основа з гарною адгезією | Сталь, Оцинкована сталь |
| Підходить для точкового зварювання | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
| Колір | Цинк |
| Ступінь чистоти цинку | 99% |
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні.
Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість Перевірений захист від корозії згідно DIN.
Примітка
Продукти Zinkspray Perfect и Zinkspray Bright , що містять цинк, забезпечують оптимальний і активний катодний захист від корозії. При пошкодженні поверхні цинковий шар (анод протекторного захисту) саморуйнується і таким чином захищає метал від іржі. Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
- Рівномірне покриття.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість Перевірений захист від корозії згідно DIN.
- Цинковий спрей Bright Perfect: 250 годин.
- Zinc Spray Perfect: 500 годин.
- Може використовуватися для ремонту відповідно до DIN EN ISO тисячі чотиреста шістьдесят одна
Примітка
Продукти Zinkspray Perfect и Zinkspray Bright , що містять цинк, забезпечують оптимальний і активний катодний захист від корозії. При пошкодженні поверхні цинковий шар (анод протекторного захисту) саморуйнується і таким чином захищає метал від іржі. Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Характеристики
| Час затвердіння, мін. | 1 год |
| Сила стиснення, мін. | 15 хв |
| Сила стиснення, мін. / макс. | 15-20 хв |
| Сила зчеплення, макс. | 20 хв |
| Температура займання, мін. | 21 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Товщина покриття | 40 мкм |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 40 мкм |
| Макс. термостійкість | 400 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Час висихання до неприлипання пилу | 5 хв |
| Стійкість при випробуванні в сольовій камері | 500 год |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Хімічна основа | Акрилова смола |
| Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови | відповідно до DIN 50021 |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Повне затвердіння, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Сила стиснення, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 25 °C |
| Рівень блиску | Матовий |
| Основа з гарною адгезією | Сталь, Оцинкована сталь |
| Підходить для точкового зварювання | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
| Колір | Цинк |
| Ступінь чистоти цинку | 99% |
Застосування
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893114113.pdf
Цинк-спрей Wurth світлий PERFECT 400 мл
Немає відгуків про цей товар.