Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Толстовка жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Толстовка жіноча JOB+, синя, розмір 3XL

Толстовка жіноча JOB+, синя, розмір 3XL (M550256005)

Толстовка жіноча JOB+, синя, розмір 3XL, MODYF -арт. M550256005
Номер товару M550256005
В наявності
Ціна:
2520 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
М'яка та міцна жіноча толстовка JOB+
  • Посилена горловина, посилені шви
  • Міцна застібка-блискавка
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Широкі можливості персоналізації

Таблиця розмірів

Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 3XL
Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Колір Темно-синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
М'яка та міцна жіноча толстовка JOB+
  • Посилена горловина, посилені шви
  • Міцна застібка-блискавка
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Широкі можливості персоналізації

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 3XL
Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Колір Темно-синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити