Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 1 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 2 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 3 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 4 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 1 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 2 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 3 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL
Фото - 4 - Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL

Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL (589994104)

Толстовка THORCH, зелена, розмір 3XL -арт. 589994104
Номер товару 589994104
В наявності
Ціна:
2040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Толстовка Thorch ідеально підходить для роботи та відпочинку у перші холодні осінні дні
Має повсякденний дизайн та блискавку на усю довжину

Основні переваги толстовки Thorch:
  • Високий комір
  • Посилення Softshell у місцях, що піддаються зношенню
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві внутрішні кишені
Розміри: S - 3XL
Склад: 100% поліестер

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер
Розмір 3XL
Колір Зелений
Тип продукту Кофта
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Толстовка Thorch ідеально підходить для роботи та відпочинку у перші холодні осінні дні
Має повсякденний дизайн та блискавку на усю довжину

Основні переваги толстовки Thorch:
  • Високий комір
  • Посилення Softshell у місцях, що піддаються зношенню
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві внутрішні кишені
Розміри: S - 3XL
Склад: 100% поліестер

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір 3XL
Колір Зелений
Тип продукту Кофта
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити