Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 1 - Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 2 - Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 3 - Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 1 - Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 2 - Тиски паралельні Heuer 100 мм
Фото - 3 - Тиски паралельні Heuer 100 мм

Тиски паралельні Heuer 100 мм (071567100)

Тиски паралельні Heuer 100 мм ТИСКИ-ПАРАЛЛ.-HEUER-100MM
Номер товару 071567100
Немає в наявності
Ціна:
18277.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З простою регульованою центральною напрямною
  • Гартовані губки
  • Ковані, загартовані губки для затискання труб
  • Прецизійний підшипник шпинделя захищений
  • Кований каблук з ковадлом
  • Захищений шпиндель із двозахідним трапецієподібним різьбленням
  • Великі напрямні поверхні
Ширина затискних губок (B1) 100 мм
Висота (H) 124 мм
Ширина затискання, макс. (A max) 125 мм
Довжина (l1) 210 мм
Діаметр труби, макс. 30 мм
Діаметр труби в дюймах, мін./макс. 5/8-1-3/16 дюйма
Глибина захвату (T) 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З простою регульованою центральною напрямною
  • Гартовані губки
  • Ковані, загартовані губки для затискання труб
  • Прецизійний підшипник шпинделя захищений
  • Кований каблук з ковадлом
  • Захищений шпиндель із двозахідним трапецієподібним різьбленням
  • Великі напрямні поверхні
Характеристики arrow_down
Ширина затискних губок (B1) 100 мм
Висота (H) 124 мм
Ширина затискання, макс. (A max) 125 мм
Довжина (l1) 210 мм
Діаметр труби, макс. 30 мм
Діаметр труби в дюймах, мін./макс. 5/8-1-3/16 дюйма
Глибина захвату (T) 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення