Термозбіжна трубка, середньостінна, 30/8 мм, 1 кВ
Термозбіжна трубка, середньостінна, 30/8 мм, 1 кВ
Термозбіжна трубка, середньостінна, 30/8 мм, 1 кВ (0975305103)
Трубка термозбіжна 1KV-30/8MM, 1000мм -арт. 0975305103
Номер товару 0975305103
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Термозбіжна трубка, середньостінна
Зсередини покрита термоклеєм
Хороші фізичні, хімічні та термічні властивості
| Зміни довжини (після усадки в%), мін. / макс. | -10 - 10% |
| Довжина | 1000 мм |
| Температура усадки, мін. | 120 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 125 °C |
| Товщина стінки з усадкою | 2 мм |
| Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
| Діаметр (D) | 25 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -55 до 125 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -55 °C |
| Діаметр (з усадкою) | 8 мм |
| Матеріал | Поліолефін |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
| Зміни довжини (після усадки %), мін. | -10% |
| Подовження (після усадки в%), макс. | 10% |
Область застосування
Для вологостійкої ізоляції і захисту кабельних з'єднань від високої механічної напруги.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Термозбіжна трубка, середньостінна
Зсередини покрита термоклеєм
Хороші фізичні, хімічні та термічні властивості
Характеристики
| Зміни довжини (після усадки в%), мін. / макс. | -10 - 10% |
| Довжина | 1000 мм |
| Температура усадки, мін. | 120 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 125 °C |
| Товщина стінки з усадкою | 2 мм |
| Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
| Діаметр (D) | 25 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -55 до 125 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -55 °C |
| Діаметр (з усадкою) | 8 мм |
| Матеріал | Поліолефін |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
| Зміни довжини (після усадки %), мін. | -10% |
| Подовження (після усадки в%), макс. | 10% |
Застосування
Область застосування
Для вологостійкої ізоляції і захисту кабельних з'єднань від високої механічної напруги.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Термозбіжна трубка, середньостінна, 115/34 мм, 1 кВ
Немає відгуків про цей товар.