Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Тефлон-спрей, 300 ml
Фото - 1 - Тефлон-спрей, 300 ml

Тефлон-спрей, 300 ml (0893550)

6 відгуків Написати відгук
Сухе мастило Wurth з PTFE, 300 мл -арт. 0893550
Номер товару 0893550
В наявності
Ціна:
726 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сухе мастило, не притягує бруд і пил
Усуває писк, скрип і тугий хід.
Забезпечує тривалий захист від зносу Товщина плівки 10 мкм.
Може також використовуватися в точному машинобудуванні з мінімальними допусками. Дуже висока стійкість.
  • Стійкість до температурного впливу від -180 ° C до + 260 ° C (короткочасно).
  • Стійкий до тривалого впливу води, кислот і лугів.
Не містить мінеральних масел. Не містить силікону

Примітка
Курцям слід вимити руки після використання. Куріння забруднених тютюнових виробів може викликати проблеми зі здоров'ям.
Густина 0,6 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. -180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 260 °C
Вміст 300 мл
Точка кипіння -44 °C
Вміст ЛОС (CH) 588,66 г/л
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Молочно-прозорий (захисна плівка)
Не містить смоли Ні
Хімічна основа Політетрафторетилен
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить AOX Так
Не містить мінеральних масел Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Підходить для сухого змащування частин, що труться. Може використовуватися для металу, пластмаси, гуми та ін. Матеріалів, що піддаються низьким і середнім навантаженням. Ідеально підходить для напрямних складних дахів і сидінь, дверних петель і замків, розсувних дверей, механізмів нахилу вікон, віконних замків, меблевих петель, ящиків, напрямних, підшипників, електричних перемикачів тощо. Також при помірному нанесенні може служити як розділовий складу.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Тонким шаром розпорошите на труться або з'єднання і дочекайтеся висихання Час висихання в разі нанесення тонким шаром: прибл. 1-2 хв. Час висихання в разі нанесення більш товстим шаром: прибл. 5 хв.
Стас 20.01.2024

Хорошее средство, достаточно универсальное. Могу рекомендовать

Костя 04.01.2024

Прикольное масло, реально пыль не липнет. Отличный товар

Тарас 23.01.2024

Очень удобно смазывать металл, пластмассу и резину. Если возникают проблемы обращаюсь только к этому средству.

Вова 27.01.2024

Сухое масло для меня необычный формат, раньше думал, что это тяжело и у меня не получится, но все просто супер с первого раза все получилось просто идеально!

Елисей 09.02.2024

Сухое масло – это просто находка! Использую его уже несколько месяцев и очень доволен. Отлично смазывает, защищает от коррозии и не оставляет грязи.

Артур 23.02.2024

Использую сухое масло уже несколько месяцев, и хочу сказать, что это отличный продукт. Оно прекрасно защищает металл от коррозии, ржавчины и износа. Масло легко наносится и не оставляет липкого следа. Я использую его для обработки инструментов, садовой техники и различных металлических поверхностей в доме.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сухе мастило, не притягує бруд і пил
Усуває писк, скрип і тугий хід.
Забезпечує тривалий захист від зносу Товщина плівки 10 мкм.
Може також використовуватися в точному машинобудуванні з мінімальними допусками. Дуже висока стійкість.
  • Стійкість до температурного впливу від -180 ° C до + 260 ° C (короткочасно).
  • Стійкий до тривалого впливу води, кислот і лугів.
Не містить мінеральних масел. Не містить силікону

Примітка
Курцям слід вимити руки після використання. Куріння забруднених тютюнових виробів може викликати проблеми зі здоров'ям.
Характеристики arrow_down
Густина 0,6 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. -180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 260 °C
Вміст 300 мл
Точка кипіння -44 °C
Вміст ЛОС (CH) 588,66 г/л
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Молочно-прозорий (захисна плівка)
Не містить смоли Ні
Хімічна основа Політетрафторетилен
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить AOX Так
Не містить мінеральних масел Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для сухого змащування частин, що труться. Може використовуватися для металу, пластмаси, гуми та ін. Матеріалів, що піддаються низьким і середнім навантаженням. Ідеально підходить для напрямних складних дахів і сидінь, дверних петель і замків, розсувних дверей, механізмів нахилу вікон, віконних замків, меблевих петель, ящиків, напрямних, підшипників, електричних перемикачів тощо. Також при помірному нанесенні може служити як розділовий складу.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Тонким шаром розпорошите на труться або з'єднання і дочекайтеся висихання Час висихання в разі нанесення тонким шаром: прибл. 1-2 хв. Час висихання в разі нанесення більш товстим шаром: прибл. 5 хв.
Відгуків (6) arrow_down
Стас 20.01.2024

Хорошее средство, достаточно универсальное. Могу рекомендовать

Костя 04.01.2024

Прикольное масло, реально пыль не липнет. Отличный товар

Тарас 23.01.2024

Очень удобно смазывать металл, пластмассу и резину. Если возникают проблемы обращаюсь только к этому средству.

Вова 27.01.2024

Сухое масло для меня необычный формат, раньше думал, что это тяжело и у меня не получится, но все просто супер с первого раза все получилось просто идеально!

Елисей 09.02.2024

Сухое масло – это просто находка! Использую его уже несколько месяцев и очень доволен. Отлично смазывает, защищает от коррозии и не оставляет грязи.

Артур 23.02.2024

Использую сухое масло уже несколько месяцев, и хочу сказать, что это отличный продукт. Оно прекрасно защищает металл от коррозии, ржавчины и износа. Масло легко наносится и не оставляет липкого следа. Я использую его для обработки инструментов, садовой техники и различных металлических поверхностей в доме.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
291.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити