Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Светр JOB+, чорний, розмір 5XL
Фото - 1 - Светр JOB+, чорний, розмір 5XL
Фото - 1 - Светр JOB+, чорний, розмір 5XL

Светр JOB+, чорний, розмір 5XL (M450244007)

Светр JOB+, чорний, розмір 5XL, MODYF -арт. M450244007
Номер товару M450244007
В наявності
Ціна:
2073.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Светр JOB+ з круглою горловиною та рукавом з манжетою для зручності
  • Еластичні манжети та поділ
  • Контрастна підсилювальна смужка на горловині та зміцнені шви
  • Красивий V-подібний шов на комірі
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
    Колір Чорний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Светр JOB+ з круглою горловиною та рукавом з манжетою для зручності
  • Еластичні манжети та поділ
  • Контрастна підсилювальна смужка на горловині та зміцнені шви
  • Красивий V-подібний шов на комірі
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
    Колір Чорний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3540 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -45 %
    1440 грн/шт
    792 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3540 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1800 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3540 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2073.6 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3540 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -45 %
    1560 грн/шт
    858 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити