Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 3,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 3,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 3,0 mm (0624730902)
Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 2шт. в блістері, 3,0 mm, RED LINE -арт. 0624730902
Номер товару 0624730902
Немає в наявності
Ціна:
59.64 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Свердло спіральне HSS для точного свердління отворів у конструкційних сталях, кут заточування 135°.
- Якісне свердло у стандартному виконанні забезпечує точне свердління.
- Точна геометрія ріжучої поверхні забезпечує точні та якісні отвори.
- Кут і спеціальне заточування свердла дозволяють одержувати отвори на циліндричних та сферичних поверхнях без попереднього кернення.
- Збільшені канавки для видалення стружки виконують функцію додадкового охолодження свердла, що у свою чергу збільшує його ресурс та надійність.
| Кут | 135° |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр | 3 мм |
| Довжина спіральної частини | 33 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 61 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | RED LINE |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Опис
Свердло спіральне HSS для точного свердління отворів у конструкційних сталях, кут заточування 135°.
- Якісне свердло у стандартному виконанні забезпечує точне свердління.
- Точна геометрія ріжучої поверхні забезпечує точні та якісні отвори.
- Кут і спеціальне заточування свердла дозволяють одержувати отвори на циліндричних та сферичних поверхнях без попереднього кернення.
- Збільшені канавки для видалення стружки виконують функцію додадкового охолодження свердла, що у свою чергу збільшує його ресурс та надійність.
Характеристики
| Кут | 135° |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр | 3 мм |
| Довжина спіральної частини | 33 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 61 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | RED LINE |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 1,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 1,5 mm
Немає відгуків про цей товар.