Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 2,5 mm
Фото - 1 - Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 2,5 mm
Фото - 1 - Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 2,5 mm

Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 2,5 mm (0624725902)

Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 2шт. в блістері, 2,5 mm, RED LINE -арт. 0624725902
Номер товару 0624725902
Немає в наявності
Ціна:
55.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Свердло спіральне HSS для точного свердління отворів у конструкційних сталях, кут заточування 135°.

  • Якісне свердло у стандартному виконанні забезпечує точне свердління.
  • Точна геометрія ріжучої поверхні забезпечує точні та якісні отвори.
  • Кут і спеціальне заточування свердла дозволяють одержувати отвори на циліндричних та сферичних поверхнях без попереднього кернення.
  • Збільшені канавки для видалення стружки виконують функцію додадкового охолодження свердла, що у свою чергу збільшує його ресурс та надійність.
Кут 135°
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт.
Діаметр 2,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина спіральної частини 30 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина 57 мм
Ріжучий матеріал HSS
Якість RED LINE
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Свердло спіральне HSS для точного свердління отворів у конструкційних сталях, кут заточування 135°.

  • Якісне свердло у стандартному виконанні забезпечує точне свердління.
  • Точна геометрія ріжучої поверхні забезпечує точні та якісні отвори.
  • Кут і спеціальне заточування свердла дозволяють одержувати отвори на циліндричних та сферичних поверхнях без попереднього кернення.
  • Збільшені канавки для видалення стружки виконують функцію додадкового охолодження свердла, що у свою чергу збільшує його ресурс та надійність.
Характеристики arrow_down
Кут 135°
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт.
Діаметр 2,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина спіральної частини 30 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина 57 мм
Ріжучий матеріал HSS
Якість RED LINE
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
1.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення