Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Фото - 1 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Знижка -50.2 %
Фото - 2 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Знижка -50.2 %
Фото - 3 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Знижка -50.2 %
Фото - 4 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Знижка -50.2 %
Фото - 5 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Знижка -50.2 %
Фото - 1 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Фото - 2 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Фото - 3 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Фото - 4 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Фото - 5 - Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA

Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA (0624930420)

Свердло спіральне MET-DIN338 HSS SMARTSTEP Ø4,2 мм ZEBRA
Номер товару 0624930420
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм² , алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині. Унікальна технологія SMART STEP: перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)
  • Значно швидше, ніж звичайні, заточені спіральні свердла
  • Просте сверління або розширення існуючого отвору
  • Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
  • Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління.
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердла від пошкоджень
3-х поверховий хвостовик (від Ø 4 мм)
  • Відсутність обертання в патроні дриля: швидша та комфортна робота
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердлильного патрона від пошкоджень
  • Невеликі зусилля при відкритті та закритті свердлильного патрона
Екологічна упаковка продукту, що на 100 % складається з PCR (сертифікована Cradle to Cradle® Bronze).
Підходить для межі міцності до 1000 Н/мм²
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина саморізу зі свердлом (l3) 3,0 мм
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) ( ) 4 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр хвостовика 4,2 мм
Діаметр (Ø) 4,2 мм
Довжина спіральної частини (l2) 43 мм
Довжина (l1) 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Тип SMART STEP
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Кілька разів уточнений
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Кольорові метали, Деревина, Тверда деревина
Самоцентрування Так
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Галузь застосування Ідеально підходить для отворів під заклепки, висвердлювання шпильок, свердління листового металу та тонкостінних профільних матеріалів (напр., алюмінієвих/віконних профілів). Висока якість отворів та значно збільшений термін служби порівняно з традиційними спіральними свердлами для висвердлювання отворів у дереві. Ідеально підходить для високоточної, зручної та швидкої роботи з твердими матеріалами (напр., зі сталлю міцністю до 1000 Н/мм², алюмінієм та пластмасою).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм² , алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині. Унікальна технологія SMART STEP: перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)
  • Значно швидше, ніж звичайні, заточені спіральні свердла
  • Просте сверління або розширення існуючого отвору
  • Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
  • Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління.
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердла від пошкоджень
3-х поверховий хвостовик (від Ø 4 мм)
  • Відсутність обертання в патроні дриля: швидша та комфортна робота
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердлильного патрона від пошкоджень
  • Невеликі зусилля при відкритті та закритті свердлильного патрона
Екологічна упаковка продукту, що на 100 % складається з PCR (сертифікована Cradle to Cradle® Bronze).
Характеристики arrow_down
Підходить для межі міцності до 1000 Н/мм²
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Довжина саморізу зі свердлом (l3) 3,0 мм
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) ( ) 4 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр хвостовика 4,2 мм
Діаметр (Ø) 4,2 мм
Довжина спіральної частини (l2) 43 мм
Довжина (l1) 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Тип SMART STEP
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Кілька разів уточнений
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Кольорові метали, Деревина, Тверда деревина
Самоцентрування Так
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Застосування arrow_down
Галузь застосування Ідеально підходить для отворів під заклепки, висвердлювання шпильок, свердління листового металу та тонкостінних профільних матеріалів (напр., алюмінієвих/віконних профілів). Висока якість отворів та значно збільшений термін служби порівняно з традиційними спіральними свердлами для висвердлювання отворів у дереві. Ідеально підходить для високоточної, зручної та швидкої роботи з твердими матеріалами (напр., зі сталлю міцністю до 1000 Н/мм², алюмінієм та пластмасою).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт