Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 2.5мм
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 2.5мм
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 2.5мм (0624930250)
СВЕРДЛО СП. 3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D2.5
ZEBRA SMART STEP
Номер товару 0624930250
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм² , алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині.
Унікальна технологія SMART STEP: перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)
- Значно швидше, ніж звичайні, заточені спіральні свердла
- Просте сверління або розширення існуючого отвору
- Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
- Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління.
- Оптимальна передача потужності
- Захист свердла від пошкоджень
- Відсутність обертання в патроні дриля: швидша та комфортна робота
- Оптимальна передача потужності
- Захист свердлильного патрона від пошкоджень
- Невеликі зусилля при відкритті та закритті свердлильного патрона
| Довжина саморізу зі свердлом (l3) | 1,6 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1000 Н/мм² |
| Діаметр (Ø) | 2,5 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини (l2) | 30 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) ( ) | 4 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина (l1) | 57 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Покриття | Кілька разів уточнений |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун, Кольорові метали, Деревина, Тверда деревина |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Галузь застосування
Ідеально підходить для отворів під заклепки, висвердлювання шпильок, свердління листового металу та тонкостінних профільних матеріалів (напр., алюмінієвих/віконних профілів).
Висока якість отворів та значно збільшений термін служби порівняно з традиційними спіральними свердлами для висвердлювання отворів у дереві.
Ідеально підходить для високоточної, зручної та швидкої роботи з твердими матеріалами (напр., зі сталлю міцністю до 1000 Н/мм², алюмінієм та пластмасою).
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм² , алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині.
Унікальна технологія SMART STEP: перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)
- Значно швидше, ніж звичайні, заточені спіральні свердла
- Просте сверління або розширення існуючого отвору
- Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
- Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління.
- Оптимальна передача потужності
- Захист свердла від пошкоджень
- Відсутність обертання в патроні дриля: швидша та комфортна робота
- Оптимальна передача потужності
- Захист свердлильного патрона від пошкоджень
- Невеликі зусилля при відкритті та закритті свердлильного патрона
Характеристики
| Довжина саморізу зі свердлом (l3) | 1,6 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1000 Н/мм² |
| Діаметр (Ø) | 2,5 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини (l2) | 30 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) ( ) | 4 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина (l1) | 57 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Покриття | Кілька разів уточнений |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун, Кольорові метали, Деревина, Тверда деревина |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Застосування
Галузь застосування
Ідеально підходить для отворів під заклепки, висвердлювання шпильок, свердління листового металу та тонкостінних профільних матеріалів (напр., алюмінієвих/віконних профілів).
Висока якість отворів та значно збільшений термін служби порівняно з традиційними спіральними свердлами для висвердлювання отворів у дереві.
Ідеально підходить для високоточної, зручної та швидкої роботи з твердими матеріалами (напр., зі сталлю міцністю до 1000 Н/мм², алюмінієм та пластмасою).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.